Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser 'Unitex B', 300 mm, 500 mm, Deckenmontage mit Abhängung aus Stahlseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Wegweiser -Unitex B- (6x Art. 21844-01)
Anwendungsbeispiel: Wegweiser -Unitex B- (6x Art. 21844-01)
Anwendungsbeispiel mit Pfostenständer:
Anwendungsbeispiel: 500 x 200 mm, mit Abhängung aus Stahlseil
Anwendungsbeispiel mit RONDO-Wandschienen, silber:
Artikel-Nr.:
     328-34138-05
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527549335
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Hängeschilder
Wegweiser
  • Material: Acrylglas, blendfrei
  • Stärke: 3-4 mm
  • Farbe: RAL nach Wunsch, lackiert
  • inkl. Montagematerial und einer Textzeile bis 20 Buchstaben
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • ca. 190 RAL-Farben wählbar
  • Einzelschilder sind variabel und austauschbar
  • Mindesthöhe Einzelschilder: 50 mm
  • Beschriftung in Gravur, Folienschnitt oder Digitaldruck möglich
  • für den Innen- und Außenbereich
|

Hinweis für den Bestellablauf: Bitte geben Sie im Bemerkungsfeld den Text, die gewünschte Hintergrund- und Schriftfarbe sowie die Schriftart an (Arial oder Helvetica). Wegweiser aus Aluminium, abweichende Schriftarten sowie weitere Zeilen nur auf Anfrage möglich. Bei Beschriftungen mit Firmenlogo senden Sie uns bitte eine Datei im cdr-Format zu.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
300 mm
Höhe:
500 mm
Befestigung:
Deckenmontage mit Abhängung aus Stahlseil
Material:
Acrylglas, blendfrei
Stärke Ø:
3-4 mm
Farbe:
RAL nach Wunsch, lackiert
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und einer Textzeile bis 20 Buchstaben
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: wegweiser deckenmontage, wegweiser, Unitex, Informationschild, Informationstafel, Werbetafel, Infotower, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Außenwegweiser, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,78*
€ 238,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 513,45*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 453,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.