Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelständer Ø 78 mm für 'Unitex B & W', ohne Beleuchtung, für mobile Aufstellung m. stabilisierenden Füßen nur innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Anwendungsbeispiel: Bügelständer mit einseitiger Beleuchtung und Wegweiser -Unitex W- (nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Bügelständer mit beidseitiger Beleuchtung und Wegweiser -Unitex W- (nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel mit Bügelständer (siehe Zubehör): Bügelständer mit Wegweiser -Unitex W- (nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328-21491-01
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527513367
Suchbegriffe:
Bügel- und Pfostenständer
Bügelständer
Pfostenständer
bügel- und pfostenständer
  • Material: Aluminium
  • Farbe: in RAL nach Wahl lackiert
  • inkl. Montagematerial

|
  • energiesparende Spezial-Neonlampen zur optimalen Ausleuchtung Ihrer Schilder
  • gute Sichtbarkeit auch in der Dämmerung und bei Dunkelheit
  • wirtschaftlich durch hohe Lebensdauer der Lampen
|

Auf Anfrage erhältlich:

  • Solarmodul komplett mit Solarpaneel
  • Akku
  • Steuerelektronik mit Dämmerungsschalter
  • Zeitschaltuhr
  • Laderegler


Achtung: Schilder nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beleuchtung:
ohne Beleuchtung
Modell:
für mobile Aufstellung m. stabilisierenden Füßen nur innen
Farbe:
in RAL nach Wahl lackiert
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Unitex-B, Beleuchtungs-Set, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,54*
€ 775,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,41*
€ 750,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 593,97*
€ 706,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,47*
€ 652,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,29*
€ 591,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,15*
€ 555,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 61,91*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 201,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.