Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenständer Ø 78 mm für 'Unitex B & W', für mobile Aufstellung m. stabilisierenden Füßen nur innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Pfostenständer mit Wegweiser -Unitex W- (nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Pfostenständer mit Wegweiser -Unitex W- (nicht im Lieferumfang)
Modellbeispiele Dekoraufsätze: vl. Kugel, Dom, Kegel, Kuppel, Lip-Stick (auf Anfrage erhältlich!)
Artikel-Nr.:
     328-21486
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527513060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel- und Pfostenständer
Bügelständer
Pfostenständer
bügel- und pfostenständer
  • Material: Aluminium
  • Farbe: in RAL nach Wahl lackiert
  • inkl. Montagematerial

| |

Achtung: Schilder nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen

Hinweis:
Gewünschten RAL-Farbton bitte im Bemerkungsfeld angeben. Dekoraufsätze auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
für mobile Aufstellung m. stabilisierenden Füßen nur innen
Farbe:
in RAL nach Wahl lackiert
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Unitex-B-&-W, Schildaufsteller, Schildhalter, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,73*
€ 632,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,43*
€ 624,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,83*
€ 592,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,34*
€ 571,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,66*
€ 529,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 61,91*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 201,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.