Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibake für Verkehrsinsel, rechts- oder linksweisend, 1000 mm, rechtsweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Flexibake für Verkehrsinsel aus Kunststoff, überfahrbar (v.l. Art. 34136, 34135)
Modellbeispiele: Flexibake für Verkehrsinsel aus Kunststoff, überfahrbar (v.l. Art. 34136, 34135)
Anwendungsbeispiel: Flexibake für Verkehrsinsel aus Kunststoff, überfahrbar (Art. 34136)
Anwendungsbeispiel: Flexibake für Verkehrsinsel aus Kunststoff, überfahrbar (Art. 34136)
Artikel-Nr.:
     328-34136
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410175058
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material: Polyurethan
  • Farbe: schwarz/gelb, retroreflektierend
  • ohne Befestigungsmaterial

|
  • optimale Tagessichtbarkeit
  • UV-beständig mit retroreflektierender Folie
  • Material ist sehr robust und flexibel
|

Achtung: Befestigungsset (VPE 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Nicht für permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
1000 mm
Breite:
320 mm
Richtungsangabe:
rechtsweisend
Folie Farbe:
gelb/blau/weiß
Farbe:
schwarz
Material:
Polyurethan
Reflexionsklasse:
retroreflektierend
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Verkehrsinsel, leitbake rechtsweisend, Hinweisschild, Gefahrzeichen, Baustellensicherung, Anfahrschutz, Temka, Barke, Beruhigungsinsel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,99*
€ 94,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,22*
€ 98,97*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 109,23*
€ 146,17*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 13,63*
Zubehör
Temka
13459S4
ab € 4,40*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.