Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Bodenmarkierungsstück 'WT-5415' bedruckt, kratzfest, gelb, Achtung Staplerverkehr, 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Antirutsch-Bodenmarkierungsstück (v.o.: Art. 33963, 33965, 33966)
Modellbeispiele: Antirutsch-Bodenmarkierungsstück (v.o.: Art. 33963, 33965, 33966)
Anwendungsbeispiel: Art. 33974
Artikel-Nr.:
     328-33963
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527661501
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Innen
Antirutschband Innenbereich
Antirutschband für Treppen
  • Material: PVC
  • Länge: 600 mm
  • Breite: 50 mm
  • Kleber: Acrylat
  • Temperaturbeständigkeit: ca. - 30° C bis + 70° C
  • Verarbeitungstemperatur: + 12° C
  • Rutschhemmung: R10 nach DGUV-Regel 108-003 (bisher BGR 181)
  • Verwendungsdauer: langfristig
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • für den Einsatz auf Treppen und zwischen Türen
  • zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und von Abstellflächen
  • geeignet im Verkehr mit Hubwagen, Gabelstaplern und Reinigungsmaschinen
  • schnell aufzukleben, stark haftend, strapazierfähig und langlebig
  • geringe Trocknungszeit - schnell befahrbar
  • keine Beschädigung des Druckbildes
|

Hinweis: Individuelle Bedruckung auf Anfrage erhältlich. Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Achtung Staplerverkehr
Verpackungseinheit:
5 Stk.
Breite:
50 mm
Einsatzbereich:
Innen
Kleber:
Acrylat
Länge:
600 mm
Material:
PVC
Rutschhemmungsklasse:
R10 nach DGUV-Regel 108-003 (bisher BGR 181)
Temperaturbeständigkeit:
ca. - 30° C bis + 70° C
Verarbeitungstemperatur:
+ 12° C
Verwendungsdauer:
langfristig
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet; Fliesen
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
mit Rutschhemmung
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, bodenmarkierungsband gelb 1a tapes, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder 50mm, Farbband, Markierband, Markierungstape, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,10*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,04*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.