Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 'WT-5229', rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5229- aus Polyester (verschiedene Ausführungen)
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5229- aus Polyester (verschiedene Ausführungen)
Artikel-Nr.:
     328-33882
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527661068
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband rot
bodenmarkierband
  • Material: Polyester
  • Breite: 50 mm
  • Länge: 15 m
  • Materialstärke: 0,2 mm
  • Temperaturbest.: ca. - 35° C bis + 120° C
  • schmutz- und chemikalienresistent
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • dünnes und zugleich reißfestes Material
  • durch die schmutz- und chemikalienresitente Oberfläche leicht zu reinigen
  • geeignet für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche
  • sehr gute Beständigkeit
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Material:
Polyester
Breite:
50 mm
Länge:
15 m
Materialstärke:
0,2 mm
Temperaturbeständigkeit:
ca. - 35°C bis + 120°C
Einsatzbereich:
Innen
Eigenschaft:
schmutz- und chemikalienresistent
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Farbband, EasyTape, Markierungstape, Warnmarkierungsband, Antirutschband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 35,49*
€ 47,19*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,22*
€ 51,03*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,60*
Zubehör
k.A.
ab € 69,91*
Zubehör
k.A.
ab € 40,69*
Zubehör
k.A.
ab € 52,43*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,27*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,04*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,99*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,77*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.