Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 'WT-5160', blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -Easy Tape- (Art. rm56000)
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -Easy Tape- (Art. rm56000)
Artikel-Nr.:
     328-33795
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527660146
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 50mmx33m blau
bodenmarkierband
  • Material: PVC
  • Breite: 50 mm
  • Länge: 33 m
  • Materialstärke: 0,16 mm
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • schnell zu verkleben und leicht entfernbar
  • zur Kennzeichnung von Kanten, Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen sowie Abstellflächen
  • sofort begehbar - zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft aus
|

Hinweis: Auf Anfrage auch in 100 mm Breite erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
blau
Material:
PVC
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Materialstärke:
0,16 mm
Einsatzbereich:
Innen
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband blau, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, EasyTape, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 8,97*
€ 13,19*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,08*
€ 14,84*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,03*
Zubehör
k.A.
ab € 69,89*
Zubehör
k.A.
ab € 40,85*
Zubehör
k.A.
ab € 52,75*
Zubehör
1A Tapes
ab € 24,59*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 25,51*
Zubehör
1A Tapes
ab € 22,38*
Zubehör
1A Tapes
ab € 58,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.