Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 'WT-5125', hubwagenüberfahrbar, gelb-schwarz linksweisend (kratzfest), 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5125- aus PVC, Breite 75 mm
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5125- aus PVC, Breite 75 mm
Detailansicht: Oberfläche
Artikel-Nr.:
     328-33401
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527576300
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
  • Material: PVC
  • Breite: 75 mm
  • Materialstärke: 0,5 mm
  • Verwendungsdauer: langfristig
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und von Abstellflächen
  • geeignet im Verkehr mit Hubwagen und Reinigungsmaschinen
  • schnell aufzukleben, stark haftend, strapazierfähig und langlebig
  • geringe Trocknungszeit - schnell befahrbar
  • für kurzzeitige Anwendung auf Teppich geeignet
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung:
Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb-schwarz linksweisend (kratzfest)
Länge:
25 m
Material:
PVC
Materialstärke:
0,5 mm
Breite:
75 mm
Verwendungsdauer:
langfristig
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband schwarz-gelb, bodenmarkierband, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung, 1a, Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 151,66*
€ 190,45*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 162,36*
€ 203,87*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,58*
Zubehör
k.A.
ab € 70,16*
Zubehör
k.A.
ab € 40,59*
Zubehör
k.A.
ab € 52,73*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,40*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,02*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,05*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.