Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Adapter für Rundum-Blitzleuchte für Faltsignale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ersatz-Adapter für Rundum-Blitzleuchte für Faltsignale (Art. 33375)
Modellbeispiel: Ersatz-Adapter für Rundum-Blitzleuchte für Faltsignale (Art. 33375)
Anwendungsbeispiel auf Faltsignal mit Rundum-Blitzleuchte:
Artikel-Nr.:
     328-33375
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527655647
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
alarmblitzleuchte
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz

|
  • zur praktischen Befestigung einer Rundum-Blitzleuchte auf Faltsignalen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Faltsignalaufsatz, Lampenhalter, Lampenadapter, Faltsignaladapter, Blitzleuchtenhalter, Blitzleuchtenaufsatz, Blitzleuchtenadapter, Garant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 179,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 120,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.