Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück für Türwächter, grün (RAL 6029), zum Anschrauben, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Distanzstück für Türwächter (Art. 29140)
Modellbeispiel: Distanzstück für Türwächter (Art. 29140)
Artikel-Nr.:
     328-32891-01
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527643620
Suchbegriffe:
Türwächter Distanzstück
türwächter distanzstück
  • inkl. Abdeckkappe

|
  • geeignet für die Montage an Vollblatt- oder Glastüren mit Panikstange um den Türwächtern im richtigen Abstand anzubringen
  • keine Beschädigung der Tür bei Montage zum Aufkleben - ideal bei Brandschutztüren
|

Hinweis: Andere RAL Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grün (RAL 6029)
Montage:
zum Anschrauben
Versatz:
60 mm
Lieferumfang:
inkl. Abdeckkappe
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungsstück, Türwächterzubehör, GfS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991371
ab € 53,14*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 42,76*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990 000
ab € 364,12*
Zubehör
GfS
ab € 56,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.