Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckspiegel Vumax® 1000, 600 mm, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Vumax® 1000 Mehrzweckspiegel (Art. 32783)
Modellbeispiel: Vumax® 1000 Mehrzweckspiegel (Art. 32783)
Detailansicht: 5 Jahre Garantie
Technische Ansicht: Befestigung
Anwendungsbeispiel: horizontal (Art. 32784)
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: für 3 Blickrichtungen
Artikel-Nr.:
     328-32784
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3547311890021
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
  • Material: Miroirs® P.A.S.
  • inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 34 bis 90 mm)
  • Garantie: 5 Jahre*

*auf die Funktion (Spiegelglas, Rahmen, Halterung)
|
  • zur Überprüfung von 3 Blickrichtungen
  • Anbringung durch mitgelieferte Dübel und Schrauben
  • sehr präzise Einstellung der Spiegelposition möglich
  • weiter Blickwinkel von 180° durch waagerechte Anbringung
  • minimaler Platzverlust bei senkrechter Anbringung
  • Reinigung mit einem sauberen Tuch und kaltem, sauberem Wasser
  • Anwendungsbereiche: Toreinfahrten, Ausfahrten von Garagen, Parkplätzen, Bauernhöfen, enge Straßen, Wachposten Überwachung von Warenauslagen vor Geschäften, für Straßenbaumaschinen und Landwirtschaftsmaschinen, Verkehr in Lagerhallen, Gabelstaplerverkehr, Diebstahlüberwachung usw.

Miroirs® P.A.S.

  • 5 Jahre Garantie*
  • unzerbrechlich
  • verstärkt UV-beständig
  • kratzunempfindlich
  • antistatisch
  • sehr leicht
  • bei Erschütterung formstabil
  • witterungsbeständig
  • auch bei Temperaturschwankungen geeignet
  • für Innen und Außen geeignet
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
100 mm
max. Beobachterabstand:
6 m
Gewicht:
5 kg
Spiegel Material:
Miroirs® P.A.S.
Form:
viertelkugelförmig
Ausstattung:
inkl. Universal-Halterung für Wände und Pfeiler (Ø 34 bis 90 mm)
Garantie Funktion:
5 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Blickrichtungen Anzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, kugelspiegel 180°, kugelspiegel, spl beobachtungsspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Verkehrsspiegel, SPL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 114,76*
€ 139,87*
1 Tag
31
€ 5,50*
ab € 115,45*
€ 140,00*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 116,37*
€ 140,62*
3 Tage
26
€ 4,99*
ab € 118,97*
€ 144,15*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 191,08*
€ 234,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,34*
€ 251,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 165,23*
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 36,80*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 40,08*
Zubehör
Vialux
POT76-6005
ab € 330,27*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 162,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.