Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Filipa', silber, ---, mit Ascher und Dach, antik-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Filipa-, mit Deckel (Art. 32732)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Filipa-, mit Deckel (Art. 32732)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: einfache Entnahme des Aschers durch Abnahme des Daches
Artikel-Nr.:
     328-32734
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695213511
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen: 75 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 445 x 1110 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Montageart: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • inkl. Montagematerial und Innenbehälter

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • einfache und leichte Entsorgung durch abnehmbares Kopfteil
  • feuerverzinkte Bodenplatte zum Schutz des Gerätes
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Dach Farbe:
silber
Deckel Farbe:
---
Modell:
mit Ascher und Dach
Abfallbehälter Farbe:
antik-silber
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
rund
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
1110 mm
Abfallbehälter Volumen:
75 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Behälter Ø:
445 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Montage:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher stahl silber, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, VAR, Zigarettenascher, Filipa
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,12*
€ 483,60*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,29*
€ 483,60*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 379,40*
€ 516,02*
€ 4,95*
ab € 430,52*
€ 547,53*
Frei Haus
ab € 431,45*
€ 547,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,02*
€ 614,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,63*
€ 607,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 495,30*
€ 589,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,81*
€ 536,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,76*
€ 506,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,40*
€ 451,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 162,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 154,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3550
ab € 67,23*
Ähnlich
Vepa Bins
31667765
ab € 418,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 189,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 81,11*
Ähnlich
Vepa Bins
31667796
ab € 428,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.