Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Filipa', ---, antik-silber, mit Deckel, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Filipa-, mit Deckel (Art. 32732)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Filipa-, mit Deckel (Art. 32732)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel: einfache Entnahme des Aschers durch Abnahme des Daches
Artikel-Nr.:
     328-32733
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695213566
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 75 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 445 x 1110 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Montageart: zum Aufdübeln mit Bodenplatte
  • inkl. Montagematerial und Innenbehälter

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • einfache und leichte Entsorgung durch abnehmbares Kopfteil
  • feuerverzinkte Bodenplatte zum Schutz des Gerätes
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Dach Farbe:
---
Deckel Farbe:
antik-silber
Modell:
mit Deckel
Abfallbehälter Farbe:
silber
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
rund
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
1110 mm
Abfallbehälter Volumen:
75 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Behälter Ø:
445 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Montage:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,05*
€ 311,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,45*
€ 350,41*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 291,97*
€ 378,77*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,77*
€ 450,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,97*
€ 448,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,59*
€ 418,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,19*
€ 388,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 161,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 154,75*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 570,98*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3550
ab € 66,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 178,00*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 75,31*
Ähnlich
Vepa Bins
31667796
ab € 427,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.