Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler für außen, 75 l, mit Inneneinsatz, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler für außen, 75 l
Abfallsammler für außen, 75 l
Artikel-Nr.:
     103-545653
Herst.-Nr.:
     21356
EAN/GTIN:
     4030695213566
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler für außen, 75 l, mit Inneneinsatz, silber.

Stabil und hochwertig - verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung. Eimerschutz durch feuerverzinkte Bodenronde. Aufdübeln möglich.

Gefertigt aus verzinkten Stahlteilen mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis. Ausgerüstet mit feuerverzinkter Bodenronde zum Schutz des Gerätes (auch zum Aufdübeln inkl. Montagematerial). Lieferung inkl. Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech. Inhalt ca. 75 l. Mit zwei Einwurföffnungen. Deckel aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Volumen:
75 Liter
Höhe:
920 mm
Durchmesser:
445 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
silber
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Innenbehälter, Inneneimer, Inneneinsatz, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, var innenbehälter, VAR, 545653 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonne, Mülltonnen, Wertstoffcontainer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,23*
€ 330,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,38*
€ 330,79*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 275,91*
€ 377,83*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,79*
€ 393,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,16*
€ 376,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,40*
€ 365,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,65*
€ 349,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,23*
€ 295,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 161,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 155,29*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3550
ab € 67,01*
Ähnlich
Vepa Bins
31667765
ab € 419,86*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 190,62*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 81,15*
Ähnlich
Vepa Bins
31667796
ab € 429,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.