Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Quick Turn' Ø 102 mm, herausnehmbar, Halbhügel, mit Dreikant DIN 3223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Quick Turn-, Ø 102 mm (Art. 32206)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Quick Turn-, Ø 102 mm (Art. 32206)
Technische Ansicht:
Modellbeispiel mit Bodenhülse:
Detailansicht: Exenter-Dreh-Klemmverschluss
Detailansicht: Modelle zur Auswahl
Artikel-Nr.:
     328-32209-01
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527649011
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Boden und einem Durchmesser von 102 mm ist dieser Pfosten perfekt für den Einsatz in verschiedenen Bereichen geeignet. Dank der herausnehmbaren Funktion und der verschiedenen Kopfformen bietet dieser Absperrpfosten maximale Flexibilität und Sicherheit. Die geschliffene Oberfläche und die silberne Farbe verleihen dem Pfosten ein modernes und ansprechendes Design. Egal ob zum Einkleben oder Aufdübeln, die Montage ist einfach und schnell.

  • Material: Edelstahl, geschliffen (V2A)
  • Wandstärke: 2 mm
  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Fußplatte Ø: 110 mm
  • Einbaudurchmesser Bodenhülse Ø: 67 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Einbautiefe: 35 mm
  • Befestigung: zum Einkleben oder Aufdübeln

|
  • geeignet als Absturzsicherung vor Treppen, als Begrenzung in Parkhäusern, auf betonierten Parkflächen oder zur Sicherung von Fahrtreppen vor unbefugter Benutzung gemäß EN 115
  • ideal für anspruchsvolle Untergründe, z.B. Beton, Mamor oder Metall
  • durch die geringe Einbauhöhe der Bodenhülse ist der Pfosten nahezu überall verwendbar
  • einfache Montage durch Einkleben oder Aufdübeln sichert Stabilität und Funktionalität
  • jederzeit herausnehmbar durch Exenter-Dreh-Klemmverschluss
  • selbstschließende Öffnung der Bodenhülse verhindert das Eindringen von Schmutz bei herausgenommenem Pfosten
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Farbbeschichtung auf Anfrage erhältlich.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Kopf:
Halbhügel
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223
Material:
Edelstahl, geschliffen (V2A)
Höhe über Flur:
900 mm
Bodenhülse Einbaudurchmesser:
67 mm
Einbautiefe:
35 mm
Fußplatte Ø:
110 mm
Pfosten Ø:
102 mm
Verschluss:
mit Verschluss
Wandstärke:
2,0 mm
Pfosten Form:
rund
Befestigung:
zum Einkleben oder Aufdübeln
Pfosten Farbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,02*
€ 443,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,32*
€ 434,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,37*
€ 421,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,29*
€ 393,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,86*
€ 369,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,08*
€ 335,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 54,03*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,25*
Zubehör
Framary
ab € 62,20*
Zubehör
Schake
ab € 14,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.