Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte 'TopLED' für TL-Baken und Schrankenzäune, gelb, zweiseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Signalleuchte -TopLED- für TL-Baken und Schrankenzäune (Art. 312114g)
Modellbeispiel: Signalleuchte -TopLED- für TL-Baken und Schrankenzäune (Art. 312114g)
Anwendungsbeispiel: Singnalleuchte auf Schrankenzaun
Anwendungsbeispiel: Signalleuchte auf Sicherheitsbake
Artikel-Nr.:
     328-312115g
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527859267
Suchbegriffe:
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Elektronenblitzleuchte
Gefahrstellenbeleuchtung
  • Maße (HxBxL): 290 x 240 x 80 mm
  • mit LED-Technik
  • mit optischer Funktionskontrollanzeige
  • mit integriertem Batteriekasten
  • mit Dämmerungsautomatik
  • ohne Halterung

|
  • zur universellen Anbringung an Sicherheitsleitbaken und/oder Schrankenzäunen
  • zur Sicherung auf mehrspurigen Bundesstraßen und Autobahnen
  • langlebige Leuchtdioden
  • ein niedriger Stromverbrauch sorgt für eine lange Betriebsdauer
|

Achtung: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe Optik:
gelb
Lichtaustritt:
zweiseitig
Licht-Modi:
Blink-/Dauerlicht
BASt-geprüft, Prüf-Nr.:
V4-14-2001
Höhe:
290 mm
Breite:
240 mm
Länge:
80 mm
Gehäuse Farbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Dämmerungsautomatik:
ja
Kontrollanzeige:
mit optischer Funktionskontrolle
Weitere Suchbegriffe: Warnblinkleuchte, LED-Signalleuchte, Schrankenzaun, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, schrankenzaun gelb, schrankenzaun, kontrollleuchte gelb, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Sicherheitsleitbaken, Warnleuchte, Baustellenleuchte, TL-Baken, Horizont, Bakenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MD Schilder
ab € 96,52*
Zubehör
horizont group
ab € 99,66*
Zubehör
horizont group
ab € 127,34*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 67,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 212,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 74,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,41*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 21,25*
Zubehör
Schake
36055
ab € 26,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 53,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 72,61*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.