Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokennzeichnung/Gebotsschild, Vor Wartung oder Reparatur freischalten, Folie, 50 mm, 6er-Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Gebotsschild, Vor Wartung oder Reparatur freischalten (Art. 21.a7435)
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Gebotsschild, Vor Wartung oder Reparatur freischalten (Art. 21.a7435)
Artikel-Nr.:
     328-30.a7432
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527367977
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M021 Vor W...
Vor Wartung oder Reparatur freischa...
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
  • ASR 1.3 M021
  • DIN EN ISO 7010 M021

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie
Durchmesser:
50 mm
Lieferumfang:
6er-Bogen
Normen und Richtlinien:
ASR 1.3 M021; DIN EN ISO 7010 M021
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt 50mm, Gebotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Elektrokennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 5,54*
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 5,54*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,93*
€ 11,38*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Bogen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 1,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7430
ab € 5,01*
Ähnlich
Wolk
21.A7435
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.