Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Folie,Vor Wartung oder Reparatur...,10,0 cm DIN EN ISO 7010 M021 ASR A1.3 M021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild,Folie,Vor Wartung oder Reparatur...,10,0 cm DIN EN ISO 7010 M021 ASR A1.3 M021
Gebotsschild,Folie,Vor Wartung oder Reparatur...,10,0 cm DIN EN ISO 7010 M021 ASR A1.3 M021
Gebotsschild,Folie,Vor Wartung oder Reparatur...,10,0 cm DIN EN ISO 7010 M021 ASR A1.3 M021
Artikel-Nr.:
     C158H-210.A7435
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7435
EAN/GTIN:
     4044589369901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M021 Vor W...
Vor Wartung oder Reparatur freischa...
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Vor Wartung oder Reparatur freischalten DIN EN ISO 7010 M021 ASR A1.3 M021
Vor Wartung oder Reparatur freischalten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M021
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M021 - Vor Wartung oder Reparatur freischalten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M021 - Vor Wartung oder Reparatur freischalten
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Vor Wartung oder Reparatur freischalten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt 100mm, Gebotsschild, Folie, Vor Wartung oder Reperatur freischalten, Größe: 10, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M021, ASR A1.3 M021, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7430
ab € 5,01*
Ähnlich
Wolk
30.A7432
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.