Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokennzeichnung, Nicht schalten! Es wird gearbeitet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung, Nicht schalten! Es wird gearbeitet (Art. 30.a6248)
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung, Nicht schalten! Es wird gearbeitet (Art. 30.a6248)
Artikel-Nr.:
     328-30.a6248
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527306716
Suchbegriffe:
Nicht unter Last schalten
Warnschild Nicht Schalten
Wartungsanhänger
wolk wartungsanhänger
  • Maße (BxH): 95 x 12 mm
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend auf 12er-Bogen
  • ASR A1.3 P031
  • DIN EN ISO 7010 P031

|
  • zum Abkleben von Sicherungen im Sicherungskasten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie, selbstklebend
Maße (BxH):
95 x 12 mm
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 P031; DIN EN ISO 7010 P031
Lieferumfang:
12er-Bogen
Weitere Suchbegriffe: nicht unter last schalten, Verbotszeichen, Hinweisschild, Kombischild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Elektrokennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 6,15*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.