Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokennzeichnung/Leiterkennzeichnung, Wechselstrom-Netz Außenleiter 2 (L2), 20 mm, 28er-Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Leiterkennzeichnung, Wechselstrom-Netz, Außenleiter 2 (Art. 30.1506)
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Leiterkennzeichnung, Wechselstrom-Netz, Außenleiter 2 (Art. 30.1506)
Artikel-Nr.:
     328-30.1508
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527316319
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Wechselstromnetz Außenleiter 2
wechselstromnetz außenleiter 2
  • DIN EN 60445
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend auf Bogen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
20 mm
Lieferumfang:
28er-Bogen
Material:
Folienetiketten, selbstklebend auf Bogen
Normen und Richtlinien:
DIN EN 60445
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichnung, Elektrokennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,53*
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,53*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,54*
€ 8,39*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Bogen
1 Bogen enthält 28 Stück (ab € 0,19786* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.1506
ab € 4,65*
Ähnlich
Wolk
30.1507
ab € 4,68*
Ähnlich
Wolk
30.1509
ab € 3,37*
Ähnlich
Wolk
30.1510
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.