Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokennzeichnung/Leiterkennzeichnung, Wechselstrom-Netz Außenleiter 1 (L1), 31,5 mm, 15er-Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Leiterkennzeichnung, Wechselstrom-Netz, Außenleiter1, L1 (Art. 30.1502)
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Leiterkennzeichnung, Wechselstrom-Netz, Außenleiter1, L1 (Art. 30.1502)
Artikel-Nr.:
     328-30.1504
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527316074
Suchbegriffe:
Wechselstromnetz Außenleiter 1
wechselstromnetz außenleiter 1
  • Material: Folienetiketten, selbstklebend auf Bogen
  • DIN EN 60445

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
31,5 mm
Lieferumfang:
15er-Bogen
Material:
Folienetiketten, selbstklebend auf Bogen
Normen und Richtlinien:
DIN EN 60445
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichnung, Elektrokennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,71*
Zubehör
Spandex
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.