Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokennzeichnung/Warnkombischild, Nicht unter Last schalten, 52 x 26 mm, 9er-Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Nicht unter Last schalten (Art. 21.1258)
Modellbeispiel: Elektrokennzeichnung Nicht unter Last schalten (Art. 21.1258)
Artikel-Nr.:
     328-30.1334
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527311512
Suchbegriffe:
Nicht unter Last schalten
Warnschild Nicht Schalten
nicht unter last schalten
  • Material: Folie, selbstklebend
  • DIN EN ISO 7010 W012 mit Zusatztext
  • ASR A1.3 W012

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
52 x 26 mm
Lieferumfang:
9er-Bogen
Material:
Folie, selbstklebend
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 W012; DIN EN ISO 7010 W012
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Hinweisschild, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Elektrokennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,77*
Zubehör
Spandex
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.