Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor Biogefährdung, Folie, 15 mm, 114er-Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Biogefährdung (Art. 21.0232)
Modellbeispiel: Warnschild Warnung vor Biogefährdung (Art. 21.0232)
Artikel-Nr.:
     328-30.0229
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588442464
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W009 Warnung...
Warnschild Warnung vor Biogefährdun...
Warnung vor Biogefährdung W009 Warn...
warnschild en iso 7010 w009 warnung...
  • DIN EN ISO 7010 W009
  • DIN 58956-10
  • ASR A1.3 W009

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Folie
Maße (SL):
15 mm
Lieferumfang:
114er-Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010 W009 / DIN 58956-10
Schutzkennzeichnung:
ASR A1.3 W009
Weitere Suchbegriffe: Kombischild, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, BGV, A8, DIN, 4844, Warnung-vor-Biogefährdung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 15,79*
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 15,79*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,75*
€ 23,25*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 18,67*
€ 22,22
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Bogen
1 Bogen enthält 114 Stück (ab € 0,12939* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0230
ab € 7,11*
Ähnlich
Wolk
30.0362
ab € 4,20*
Ähnlich
Wolk
31.0230
ab € 26,05*
Ähnlich
Wolk
11.0232
ab € 2,19*
Ähnlich
Wolk
11.0233
ab € 3,91*
Ähnlich
Wolk
11.0234
ab € 7,09*
Ähnlich
Wolk
21.0232
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.0233
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.