Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor Biogefährdung Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W009 ASR A1.3 W009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnung vor Biogefährdung Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W009 ASR A1.3 W009
Warnung vor Biogefährdung Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 W009 ASR A1.3 W009
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0232
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0232
EAN/GTIN:
     4044589021342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W009 Warnung...
Warnschild Warnung vor Biogefährdun...
Warnung vor Biogefährdung W009 Warn...
warnschild en iso 7010 w009 warnung...
Warnschild Warnung vor Biogefährdung DIN EN ISO 7010 W009 ASR A1.3 W009
Warnung vor Biogefährdung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W009
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W009 - Warnung vor Biogefährdung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W009 - Warnung vor Biogefährdung
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Biogefährdung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W009, ASR A1.3 W009, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0230
ab € 7,02*
Ähnlich
Wolk
30.0362
ab € 4,21*
Ähnlich
Wolk
30.0229
ab € 8,33*
Ähnlich
Wolk
31.0230
ab € 26,22*
Ähnlich
Wolk
11.0232
ab € 2,19*
Ähnlich
Wolk
11.0233
ab € 3,93*
Ähnlich
Wolk
11.0234
ab € 7,08*
Ähnlich
Wolk
21.0233
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.