Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte für Einhand-Türwächter, für Stangengriffe, gekröpft, grün, DIN linke Tür, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Montageplatte für Einhand-Türwächter (Art. 29150)
Modellbeispiel: Montageplatte für Einhand-Türwächter (Art. 29150)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-29152
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527643682
Suchbegriffe:
Türwächterplatte
  • inkl. Befestigungsschrauben

|
  • die Winkelplatte wird unterhalb der Türklinke an Türen mit Panikstangen angebracht
  • bestehend aus 2 einzelnen Platten - Unterplatter mit Bohrlöchern zum Aufschrauben auf dem Rahmen und Oberplatte zur Abdeckung der Bohrlöcher
  • mit den Platten wird der Einhand-Türwächter im richtigen Abstand zur Tür direkt unter dem Stangengriff platziert
|

Hinweis: Sonderplatten nach Maß und andere RAL Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grün
Modell:
DIN linke Tür
Versatz:
30 mm
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsschrauben
Weitere Suchbegriffe: Türwächterzubehör, GfS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990 000
ab € 364,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.