Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungs-Kennzeichnungsbänder, brandfördernd, ätzend, Gruppe IV Brennbare Gase, Ausführung AG ab Ø 62 mm, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsbänder, betriebliche Praxis, Text und GHS-Symbol nach Wahl
Anwendungsbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsbänder, betriebliche Praxis, Text und GHS-Symbol nach Wahl
Modellbeispiel: (Art. 29.3355.-4) + Wunschtext: Butanon + GHS-Symbole 21 und 25
Detailansicht: Übersicht der wählbaren Gruppen
Detailansicht: Übersicht der wählbaren GHS-Symbole
Artikel-Nr.:
     328-29.3355.-4-22-23
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588118642
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
  • Rollenlänge: 33 m
  • Rollenbreite: 102 bzw. 126 mm
    (wahlweise mit 1 oder 2 GHS-Symbolen)
  • Material: PET-Folie, selbstklebend
  • Temperaturbeständig: - 30°C / 120°C
  • Kennzeichnung für: Durchflussstoff, Fließrichtung, Gefahrstoff
  • entsprechend der alten DIN 2403 (nach betrieblicher Praxis) - nicht zur Neukennzeichnung!

|
  • mehrschichtiger Aufbau
  • das Druckbild wird durch ein Laminat versiegelt
|

Achtung: Bitte unbedingt Textnummer (siehe PDF "Verfügbare Textbausteine & Symbole") der ausgewählten Gruppe oder individuellen Text im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung: Die Rohrleitungskennzeichnungsbänder entsprechen einer alten Ausgabe der
DIN 2403 und sollten nicht zur Neukennzeichnung genutzt werden!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
erstes GHS-Symbol:
brandfördernd
zweites GHS-Symbol:
ätzend
Gruppe:
Gruppe IV Brennbare Gase
Modell:
Ausführung AG ab Ø 62 mm
Textfeld Höhe:
20 mm
Textfelder je Rolle:
1056 Stk.
Rolle Länge:
33 m
Rolle Breite:
102 bzw. 126 mm (wahlweise mit 1 oder 2 GHS-Symbolen)
Kennzeichnung für:
Durchflussstoff, Fließrichtung, Gefahrstoff
Material:
PET-Folie
Temperaturbeständigkeit:
- 30°C / 120°C
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Durchflussstoff, Rohrkennzeichnung, Leitungskennzeichnung, Gefahrstoff, Fließrichtungsband, GHS, GHS-Symbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,62*
€ 402,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,37*
€ 363,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 292,59*
€ 348,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,94*
€ 320,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,90*
€ 304,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.3234.P2000
ab € 9,85*
Ähnlich
Wolk
30.3236.P3000
ab € 9,78*
Ähnlich
Wolk
30.3230.P0000
ab € 9,79*
Ähnlich
Wolk
30.3232.P1000
ab € 9,78*
Ähnlich
Wolk
30.3242.P6000
ab € 9,86*
Ähnlich
Wolk
30.3244.P7000
ab € 9,79*
Ähnlich
Wolk
29.3372.1
ab € 59,02*
Ähnlich
Wolk
ab € 25,40*
Ähnlich
Wolk
ab € 25,43*
Ähnlich
Wolk
ab € 243,05*
Ähnlich
Wolk
ab € 341,54*
Ähnlich
Wolk
ab € 211,41*
Ähnlich
Wolk
ab € 234,51*
Ähnlich
Wolk
ab € 13,80*
Ähnlich
Wolk
ab € 13,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.