Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungs-Kennzeichnungsband, Gruppe 4 Brennbare Gase, Ausführung A1 Rohre ab 2 Zoll (Ø40mm), 20 mm, inkl. Kennz. d. Fließrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsband (Art. 29.3321-4) + Text nach Wunsch
Anwendungsbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsband (Art. 29.3321-4) + Text nach Wunsch
Anwendungsbeispiel: (Art. 29.3322-5) + Text nach Wunsch
Anwendungsbeispiel: (Art. 29.3323-8) + Text nach Wunsch
Anwendungsbeispiel: (Art. 29.3324-9)+ Text nach Wunsch
Artikel-Nr.:
     328-29.3321-4
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527835414
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
  • Rollenlänge: 33 m
  • Material: PET-Folie, selbstklebend
  • Temperaturbeständig: - 30°C / 120°C
  • Kennzeichnung für: Durchflussstoff
  • gemäß DIN 2403:2007-05

|
  • mehrschichtiger Aufbau
  • das Druckbild wird durch ein Laminat versiegelt
|

Achtung: Bitte unbedingt Textnummer (siehe PDF "Verfügbare Textbausteine & Symbole") der ausgewählten Gruppe oder individuellen Text im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gruppe:
Gruppe 4 Brennbare Gase
Modell:
Ausführung A1 Rohre ab 2 Zoll (Ø40mm)
Textfeld Höhe:
20 mm
Ausführung:
inkl. Kennz. d. Fließrichtung
Rolle Breite:
114 mm
Textfelder je Rolle:
1056 Stk.
Rolle Länge:
33 m
Kennzeichnung für:
Durchflussstoff
Material:
PET-Folie
Temperaturbeständigkeit:
- 30°C / 120°C
gemäß DIN 2403:
2007-05
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Durchflussstoff, Leitungskennzeichnung, Gefahrstoff, Fließrichtungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,52*
€ 393,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 282,59*
€ 336,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,64*
€ 317,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.3234.P2000
ab € 9,79*
Ähnlich
Wolk
30.3236.P3000
ab € 9,81*
Ähnlich
Wolk
30.3230.P0000
ab € 9,80*
Ähnlich
Wolk
30.3232.P1000
ab € 9,82*
Ähnlich
Wolk
30.3242.P6000
ab € 9,81*
Ähnlich
Wolk
30.3244.P7000
ab € 9,82*
Ähnlich
Wolk
29.3372.1
ab € 59,02*
Ähnlich
Wolk
ab € 25,49*
Ähnlich
Wolk
ab € 26,50*
Ähnlich
Wolk
ab € 25,58*
Ähnlich
Wolk
ab € 243,24*
Ähnlich
Wolk
ab € 341,73*
Ähnlich
Wolk
ab € 212,28*
Ähnlich
Wolk
ab € 13,82*
Ähnlich
Wolk
ab € 13,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.