Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungs-Kennzeichnungsband mit GHS-Symbol, brandfördernd, gesundheitsschädlich, Gruppe 0 Sauerstoff, Ausführung AG ab Ø 40 mm, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsband (Art. 29.3355-7) + Textnr. 065 + 1. GHS-Nr. 25 + 2. GHS-Nr. 23
Anwendungsbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsband (Art. 29.3355-7) + Textnr. 065 + 1. GHS-Nr. 25 + 2. GHS-Nr. 23
Detailansicht: Übersicht der wählbaren GHS-Symbole
Artikel-Nr.:
     328-29.3355-0-22-26
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588195810
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
GHS 08
  • Rollenlänge: 33 m
  • Rollenbreite: 102 bzw. 126 mm
    (wahlweise mit 1 oder 2 GHS-Symbolen)
  • Material: PET-Folie, selbstklebend
  • Temperaturbeständig: - 30°C / 120°C
  • Kennzeichnung für: Durchflussstoff, Fließrichtung, Gefahrstoff
  • gemäß DIN 2403: 2007-05

|
  • mehrschichtiger Aufbau
  • das Druckbild wird durch ein Laminat versiegelt
  • individuell Gruppe und Text zusammenstellen
|

Achtung: Bitte unbedingt Textnummer (siehe PDF "Verfügbare Textbausteine & Symbole") der ausgewählten Gruppe oder individuellen Text im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
erstes GHS-Symbol:
brandfördernd
zweites GHS-Symbol:
gesundheitsschädlich
Gruppe:
Gruppe 0 Sauerstoff
Modell:
Ausführung AG ab Ø 40 mm
Textfeld Höhe:
20 mm
Textfelder je Rolle:
1056 Stk.
Rolle Länge:
33 m
Rolle Breite:
102 bzw. 126 mm (wahlweise mit 1 oder 2 GHS-Symbolen)
Kennzeichnung für:
Durchflussstoff, Fließrichtung, Gefahrstoff
Material:
PET-Folie
Temperaturbeständigkeit:
- 30°C / 120°C
gemäß DIN 2403:
2007-05
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: GHS08, Gefahrensymbol 08, Rohrleitungsband - Individuell, Rohrleitungsband - Sauerstoff, folie ghs 08, ghs 08, ghs 03 wolk, Durchflussstoff, Rohrkennzeichnung, Leitungskennzeichnung, Gefahrstoff, Fließrichtungsband, GHS, GHS-Symbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,21*
€ 444,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,08*
€ 416,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 339,25*
€ 403,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,57*
€ 375,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,37*
€ 365,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,58*
€ 345,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.3234.P2000
ab € 9,78*
Ähnlich
Wolk
30.3236.P3000
ab € 9,83*
Ähnlich
Wolk
30.3230.P0000
ab € 9,79*
Ähnlich
Wolk
30.3232.P1000
ab € 9,80*
Ähnlich
Wolk
30.3242.P6000
ab € 9,82*
Ähnlich
Wolk
30.3244.P7000
ab € 9,84*
Ähnlich
Wolk
29.3372.1
ab € 58,75*
Ähnlich
Wolk
ab € 137,67*
Ähnlich
Wolk
ab € 137,71*
Ähnlich
Wolk
ab € 138,34*
Ähnlich
Wolk
ab € 409,55*
Ähnlich
Wolk
ab € 247,05*
Ähnlich
Wolk
ab € 274,05*
Ähnlich
Wolk
ab € 15,95*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.