Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungs-Kennzeichnungsbänder, Gruppe IV Brennbare Gase, Ausführung C Rohre ab 4 Zoll (Ø 80mm), 62 mm, ohne Kennz. d. Fließrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsbänder, alte Ausgabe der DIN 2403 (nach betrieblicher Praxis)
Modellbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsbänder, alte Ausgabe der DIN 2403 (nach betrieblicher Praxis)
Anwendungsbeispiel: (Art. 29.3351.-9) + Textnr. 116 (Heißwasser) + Textergänzung 90°C
Anwendungsbeispiel: (Art. 29.3353.-5) + Textnr. 006 (Dampf)
Artikel-Nr.:
     328-29.3353.-4
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588116815
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
rohrleitungsband - brennbare gase
  • Rollenlänge: 33 m
  • Material: PET-Folie, selbstklebend
  • Temperaturbeständig: - 30°C / 120°C
  • Kennzeichnung für: Durchflussstoff
  • entsprechend der alten DIN 2403 (nach betrieblicher Praxis) - nicht zur Neukennzeichnung!

|
  • mehrschichtiger Aufbau
  • das Druckbild wird durch ein Laminat versiegelt
|

Achtung: Bitte unbedingt Textnummer (siehe PDF "Verfügbare Textbausteine & Symbole") der ausgewählten Gruppe oder individuellen Text im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung: Die Rohrleitungskennzeichnungsbänder entsprechen einer alten Ausgabe der
DIN 2403 und sollten nicht zur Neukennzeichnung genutzt werden!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gruppe:
Gruppe IV Brennbare Gase
Modell:
Ausführung C Rohre ab 4 Zoll (Ø 80mm)
Textfeld Höhe:
62 mm
Ausführung:
ohne Kennz. d. Fließrichtung
Rolle Breite:
76 mm
Textfelder je Rolle:
528 Stk.
Rolle Länge:
33 m
Kennzeichnung für:
Durchflussstoff
Material:
PET-Folie
Temperaturbeständigkeit:
- 30°C / 120°C
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Durchflussstoff, Rohrkennzeichnung, Leitungskennzeichnung, Gefahrstoff, Fließrichtungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,71*
€ 387,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,99*
€ 371,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 302,33*
€ 359,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,47*
€ 318,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,11*
€ 308,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.3234.P2000
ab € 9,79*
Ähnlich
Wolk
30.3236.P3000
ab € 9,81*
Ähnlich
Wolk
30.3230.P0000
ab € 9,85*
Ähnlich
Wolk
30.3232.P1000
ab € 9,83*
Ähnlich
Wolk
30.3242.P6000
ab € 9,87*
Ähnlich
Wolk
30.3244.P7000
ab € 9,81*
Ähnlich
Wolk
29.3372.1
ab € 58,85*
Ähnlich
Wolk
ab € 137,63*
Ähnlich
Wolk
ab € 137,67*
Ähnlich
Wolk
ab € 289,68*
Ähnlich
Wolk
ab € 408,39*
Ähnlich
Wolk
ab € 273,29*
Ähnlich
Wolk
ab € 15,98*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,56*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.