Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungs-Kennzeichnungsband, Gruppe 7 Laugen, Ausführung B Rohre ab 4 Zoll (Ø 80mm), 40 mm, inkl. Kennz. d. Fließrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsband -Druckluft 8 bar- (Art. 29.3350-3) + Textnr. 020
Anwendungsbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsband -Druckluft 8 bar- (Art. 29.3350-3) + Textnr. 020
Anwendungsbeispiel: (Art. 29.3351-1) + Textnr. 116 (Heißwasser) + Textergänzung 90°C
Anwendungsbeispiel: (Art. 29.3353-2) + Textnr. 006 (Dampf)
Anwendungsbeispiel: (Art. 29.3354-4)+ Textnr. 023 (Erdgas)
Artikel-Nr.:
     328-29.3351-7
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588117447
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
  • Rollenlänge: 33 m
  • Material: PET-Folie, selbstklebend
  • Temperaturbeständig: - 30°C / 120°C
  • Kennzeichnung für: Durchflussstoff
  • gemäß DIN 2403:2007-05

|
  • mehrschichtiger Aufbau
  • das Druckbild wird durch ein Laminat versiegelt
|

Achtung: Bitte unbedingt Textnummer (siehe PDF "Verfügbare Textbausteine & Symbole") der ausgewählten Gruppe oder individuellen Text im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gruppe:
Gruppe 7 Laugen
Modell:
Ausführung B Rohre ab 4 Zoll (Ø 80mm)
Textfeld Höhe:
40 mm
Ausführung:
inkl. Kennz. d. Fließrichtung
Rolle Breite:
76 mm
Textfelder je Rolle:
528 Stk.
Rolle Länge:
33 m
Kennzeichnung für:
Durchflussstoff
Material:
PET-Folie
Temperaturbeständigkeit:
- 30°C / 120°C
gemäß DIN 2403:
2007-05
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Durchflussstoff, Rohrkennzeichnung, Leitungskennzeichnung, Gefahrstoff, Fließrichtungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,00*
€ 391,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,83*
€ 375,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 306,05*
€ 364,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,43*
€ 337,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,89*
€ 323,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,48*
€ 295,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.3234.P2000
ab € 9,84*
Ähnlich
Wolk
30.3236.P3000
ab € 9,78*
Ähnlich
Wolk
30.3230.P0000
ab € 9,85*
Ähnlich
Wolk
30.3232.P1000
ab € 9,85*
Ähnlich
Wolk
30.3242.P6000
ab € 9,83*
Ähnlich
Wolk
30.3244.P7000
ab € 9,84*
Ähnlich
Wolk
29.3372.1
ab € 58,79*
Ähnlich
Wolk
ab € 138,73*
Ähnlich
Wolk
ab € 137,62*
Ähnlich
Wolk
ab € 138,19*
Ähnlich
Wolk
ab € 291,29*
Ähnlich
Wolk
ab € 408,61*
Ähnlich
Wolk
ab € 273,99*
Ähnlich
Wolk
ab € 15,95*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.