Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungs-Kennzeichnungsband mit GHS-Symbol, umweltgefährdend, leicht/ hochentzündlich, Gruppe 5 Nichtbrennbare Gase, Ausführung AG1 Rohre ab 2 Zoll (Ø 40mm), 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsband Art. 29.3325-4 + Text nach Wunsch +1.+2. GHS Nr. 25
Anwendungsbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsband Art. 29.3325-4 + Text nach Wunsch +1.+2. GHS Nr. 25
Anwendungsbeispiel: Art. 29.3326-5 + Text nach Wunsch +1.+2. GHS Nr. 25
Detailansicht: Übersicht der wählbaren GHS-Symbole
Artikel-Nr.:
     328-29.3325-5-27-21
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527873881
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
GHS 09
  • Rollenlänge: 33 m
  • Rollenbreite: 140 bzw. 164 mm
    (wahlweise mit 1 oder 2 GHS-Symbolen)
  • Material: PET-Folie, selbstklebend
  • Temperaturbeständig: - 30°C / 120°C
  • Kennzeichnung für: Durchflussstoff, Fließrichtung, Gefahrstoff
  • gemäß DIN 2403:2007-05

|
  • mehrsichtiger Aufbau
  • das Druckbild wird durch ein Laminat versiegelt
  • individuell Gruppe und Text zusammenstellen
|

Achtung: Bitte unbedingt Textnummer (siehe PDF "Verfügbare Textbausteine & Symbole") der ausgewählten Gruppe oder individuellen Text im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
erstes GHS-Symbol:
umweltgefährdend
zweites GHS-Symbol:
leicht/ hochentzündlich
Gruppe:
Gruppe 5 Nichtbrennbare Gase
Modell:
Ausführung AG1 Rohre ab 2 Zoll (Ø 40mm)
Textfeld Höhe:
20 mm
Textfelder je Rolle:
1056 Stk.
Rolle Länge:
33 m
Rolle Breite:
140 bzw. 164 mm (wahlweise mit 1 oder 2 GHS-Symbolen)
Kennzeichnung für:
Durchflussstoff, Fließrichtung, Gefahrstoff
Material:
PET-Folie
Temperaturbeständigkeit:
- 30°C / 120°C
gemäß DIN 2403:
2007-05
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: GHS09, Gefahrensymbol 09, Rohrleitungsband - Individuell, Rohrleitungsband - Nicht brennbare Gase, ghs09 wolk, rohrleitungsband - nicht brennbare gase, ghs02 folie, Durchflussstoff, Leitungskennzeichnung, Gefahrstoff, Fließrichtungsband, GHS, GHS-Symbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,10*
€ 610,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,90*
€ 566,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 461,18*
€ 548,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,02*
€ 522,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,47*
€ 509,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,09*
€ 486,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.3234.P2000
ab € 9,80*
Ähnlich
Wolk
30.3236.P3000
ab € 9,81*
Ähnlich
Wolk
30.3230.P0000
ab € 9,81*
Ähnlich
Wolk
30.3232.P1000
ab € 9,84*
Ähnlich
Wolk
30.3242.P6000
ab € 9,84*
Ähnlich
Wolk
30.3244.P7000
ab € 9,79*
Ähnlich
Wolk
29.3372.1
ab € 59,09*
Ähnlich
Wolk
ab € 138,69*
Ähnlich
Wolk
ab € 137,62*
Ähnlich
Wolk
ab € 137,73*
Ähnlich
Wolk
ab € 289,05*
Ähnlich
Wolk
ab € 246,70*
Ähnlich
Wolk
ab € 274,08*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,07*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.