Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungs-Kennzeichnungsband mit GHS-Symbol, explosionsgefährlich, explosionsgefährlich, Gruppe 4 Brennbare Gase, Ausführung AG1 Rohre ab 2 Zoll (Ø 40mm), 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsband Art. 29.3325-4 + Text nach Wunsch +1.+2. GHS Nr. 25
Anwendungsbeispiel: Rohrleitungs-Kennzeichnungsband Art. 29.3325-4 + Text nach Wunsch +1.+2. GHS Nr. 25
Anwendungsbeispiel: Art. 29.3326-5 + Text nach Wunsch +1.+2. GHS Nr. 25
Detailansicht: Übersicht der wählbaren GHS-Symbole
Artikel-Nr.:
     328-29.3325-4-20-20
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527840302
Suchbegriffe:
GHS 01
GHS01
Gefahrensymbol 01
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
  • Rollenlänge: 33 m
  • Rollenbreite: 140 bzw. 164 mm
    (wahlweise mit 1 oder 2 GHS-Symbolen)
  • Material: PET-Folie, selbstklebend
  • Temperaturbeständig: - 30°C / 120°C
  • Kennzeichnung für: Durchflussstoff, Fließrichtung, Gefahrstoff
  • gemäß DIN 2403:2007-05

|
  • mehrsichtiger Aufbau
  • das Druckbild wird durch ein Laminat versiegelt
  • individuell Gruppe und Text zusammenstellen
|

Achtung: Bitte unbedingt Textnummer (siehe PDF "Verfügbare Textbausteine & Symbole") der ausgewählten Gruppe oder individuellen Text im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
erstes GHS-Symbol:
explosionsgefährlich
zweites GHS-Symbol:
explosionsgefährlich
Gruppe:
Gruppe 4 Brennbare Gase
Modell:
Ausführung AG1 Rohre ab 2 Zoll (Ø 40mm)
Textfeld Höhe:
20 mm
Textfelder je Rolle:
1056 Stk.
Rolle Länge:
33 m
Rolle Breite:
140 bzw. 164 mm (wahlweise mit 1 oder 2 GHS-Symbolen)
Kennzeichnung für:
Durchflussstoff, Fließrichtung, Gefahrstoff
Material:
PET-Folie
Temperaturbeständigkeit:
- 30°C / 120°C
gemäß DIN 2403:
2007-05
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungsband - Individuell, ghs01 wolk, rohrleitungsband - brennbare gase, Durchflussstoff, Leitungskennzeichnung, Gefahrstoff, Fließrichtungsband, GHS, GHS-Symbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,19*
€ 572,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,43*
€ 495,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 404,15*
€ 480,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,87*
€ 444,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,21*
€ 434,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,50*
€ 415,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.3234.P2000
ab € 9,81*
Ähnlich
Wolk
30.3236.P3000
ab € 9,80*
Ähnlich
Wolk
30.3230.P0000
ab € 9,83*
Ähnlich
Wolk
30.3232.P1000
ab € 9,88*
Ähnlich
Wolk
30.3242.P6000
ab € 9,83*
Ähnlich
Wolk
30.3244.P7000
ab € 9,84*
Ähnlich
Wolk
29.3372.1
ab € 59,13*
Ähnlich
Wolk
ab € 25,45*
Ähnlich
Wolk
ab € 26,58*
Ähnlich
Wolk
ab € 25,58*
Ähnlich
Wolk
ab € 244,04*
Ähnlich
Wolk
ab € 212,28*
Ähnlich
Wolk
ab € 233,25*
Ähnlich
Wolk
ab € 13,86*
Ähnlich
Wolk
ab € 13,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.