Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche 'PLUM pH Neutral' mit 4,9 % Phosphatlösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Augenspülflasche -PLUM pH Neutral- (Art. 25959)
Modellbeispiel: Augenspülflasche -PLUM pH Neutral- (Art. 25959)
Artikel-Nr.:
     328-25959
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701684475225
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
  • Inhalt: 200 ml
  • Spülzeit: ca. 2 Minuten
  • nach DIN EN 15154-4
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.

|
  • bei Verätzungsgefahr durch starke Säuren und Alkali
  • geeignet für chemische Labore, Chemiebetriebe, Industrie, Polizei, Militär und Feuerwehr etc.
  • für den mobilen Einsatz oder zum Nachfüllen von Station und Koffer
  • mit ergonomischen Spülkopf und Staubkappe
|

Hinweis: Nach der Anwendung sollte mit physiologischer Natriumlösung oder Wasser nachgespült werden!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
200 ml
Norm:
nach DIN EN 15154-4
Spülzeit:
ca. 2 min.
Mindestbestellmenge:
2 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspüllösung 200ml, augenspüllösung plum, augenspüllösung 200ml, Erste-Hilfe, Betriebssicherheit, Augendusche, Phosphat, Sprühflasche, Spülflasche, Augelsprühflasche, Augenreinigung, Fremdkörperbeseitigung, B-Safety
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,50*
ab € 6,95*
€ 9,27*
2 Tage
69
1
€ 5,95*
ab € 7,13*
€ 9,46*
2 Tage
770
8
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 10,51*
2 Tage
770
1
€ 6,95*
ab € 8,14*
€ 10,73*
Lager 328
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 14,37*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,18*
Zubehör
Plum
4789
ab € 44,89*
Zubehör
B-Safety
4770
ab € 36,82*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,18*
Zubehör
Plum
4692
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.