Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 'PLUM' mit Wandbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Augenspülstation -PLUM- mit Wandbox (Art. 25954)
Modellbeispiel: Augenspülstation -PLUM- mit Wandbox (Art. 25954)
Artikel-Nr.:
     328-25954
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701684478912
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
  • Inhalt: 1x 500 ml Natriumchloridlösung 0,9% und
    1x 200 ml Phosphatlösung 4,9%
  • Spülzeit: ca. 7 Minuten
  • Maße (HxBxT): 265 x 227 x 110 mm
  • Befestigung: Wandmontage
  • inkl. Spiegel und Augen-Notfallplan

|
  • für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub, Schmutz und Säuren sowie alkalische Substanzen in das Auge gelangen können
  • die Natriumchloridlösung wäscht Fremdkörper aus dem Auge und die Phosphatlösung neutralisiert Chemikalien im Auge und auf der Haut
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
227 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
110 mm
Inhalt:
1x 500 ml Natriumchloridlösung 0,9% und 1x 200 ml Phosphatlösung 4,9%
Befestigung:
Wandmontage
Spülzeit:
ca. 7 min.
Lieferumfang:
inkl. Spiegel und Augen-Notfallplan
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspüllösung 200ml, augenschutz schrank, plum augenschutz-schrank, Augennotdusche, Augenwaschflasche, Augenspülkoffer, Augensofortspülung, Augenspülflüssigkeit, B-Safety
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
2
Frei Haus
ab € 41,78*
€ 53,94*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 44,71*
€ 55,89*
5 Tage
71
1
€ 5,99*
ab € 44,51*
€ 56,45*
7 Tage
76
1
€ 4,90*
ab € 47,38*
€ 61,01*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 103,88*
€ 137,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 8,71*
Zubehör
Plum
4624 / 4691
ab € 5,40*
Zubehör
Plum
4754 / 4752
ab € 8,17*
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,82*
Zubehör
Wolk
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.