| |
|
| Artikel-Nr.: 328-25951 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701684481615 |
| |
|
| | |
| - Inhalt: 2x 1000 ml, 0,9% Natriumchloridlösung
- Spülzeit: ca. 10 Minuten
- Maße (HxBxT): 355 x 250 x 115 mm
- Befestigung: Wandmontage
- inkl. Piktogrammtafel, Spiegel
und Befestigungsmaterial | - sterile und einfache Anwendung - wäscht Fremdkörper aus dem Auge
- besonders geeignet für den Einsatz an staubigen und/oder schmutzigen Arbeitsplätzen
- für die staubdichte Aufbewahrung der Augenspülflaschen
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Breite: | 250 mm | Höhe: | 355 mm | Tiefe: | 115 mm | Inhalt: | 2x 1000 ml, 0,9% Natriumchloridlösung | Befestigung: | Wandmontage | Spülzeit: | ca. 10 min. | Lieferumfang: | inkl. Piktogramm, Spiegel und Befestigungsmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, 1000 ml augenspüllösung, augenschutz schrank, Augennotdusche, Augenwaschflasche, Augenspülkoffer, Augensofortspülung, Augenspülflüssigkeit, B-Safety |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,69* | € 75,78* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,30* | € 76,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,89* | € 85,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 75,72* | € 93,01* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 138,12* | € 176,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|