Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Acero', dreieckig, mit Bodenhülse (Ø76 mm) zum Einbetonieren, herausnehmbar, mit Dreikant DIN 3223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Acero- dreieckig (Art. 25889)
Modellbeispiel: Stilpoller -Acero- dreieckig (Art. 25889)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-25891
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527612886
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Cortenstahl, oxidiert
  • Pfostenschenkellänge: 132 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • hohe Witterungsbeständigkeit durch Cortenstahl-Legierung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse (Ø76 mm) zum Einbetonieren
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223
Verschluss:
mit Verschluss
Material:
Cortenstahl, oxidiert
Pfosten Form:
dreieckig
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenschenkellänge:
132 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,71*
€ 848,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,11*
€ 823,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 671,35*
€ 798,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,02*
€ 749,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,71*
€ 730,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,58*
€ 677,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 14,63*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.