| |
|
| Artikel-Nr.: 328-25863 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527612589 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahlprofil, U-förmig
- Außenmaße (BxT): 292 x 230 mm
- Innenbreite: 200 mm
- Wandstärke: 4 mm
- Montage: zur Wandmontage (4 Schlüsselloch-Bohrungen)
| - zum Schutz gegen Anfahrschäden von (Fall-) Rohren, Leitungen, Kabelsträngen, etc.
- einfache Montage durch 4 Schlüsselloch-Bohrungen
- feuerverzinkte Ausführung auch für den Außenbereich geeignet
| Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen): - 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Höhe: | 300 mm | Farbe: | verkehrsgelb (RAL 1023)/ mit schwarzen Streifen | Oberfläche: | kunststoffbeschichtet | Material: | Stahlprofil, U-förmig | Breite: | 292 mm | Tiefe: | 230 mm | Breite innen: | 200 mm | Wandstärke: | 4 mm | Befestigung: | zur Wandmontage (4 Schlüsselloch-Bohrungen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: moravia rohrschutz, rohrschutz, anfahrschutz stahl, Prallschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Schutzprofil, Rammschutz, Rammschutz-Barriere, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,78* | € 84,24* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,06* | € 84,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,65* | € 116,67* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,42* | € 116,67* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 81,06* | € 117,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|