Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandtasche, Trio; inkl. Euro-Warndreieck, Warnweste und Klettband zur Befestigung im Kofferraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: KFZ-Verbandtasche -Standard- mit Inhalt nach DIN 13164 (Art. 25401)
Modellbeispiel: KFZ-Verbandtasche -Standard- mit Inhalt nach DIN 13164 (Art. 25401)
Modellbeispiel: Compact (Art. 25402)
Modellbeispiel: Standard (Art. 25403)
Artikel-Nr.:
     328-25403
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527603358
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
  • Material: Nylon
  • Farbe: rot
  • Inhalt nach DIN 13164:2022
  • Mindestbestellmenge: 8 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Trio; inkl. Euro-Warndreieck, Warnweste und Klettband zur Befestigung im Kofferraum
Breite:
450 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
50 mm
Material:
Nylon
Inhalt:
nach DIN 13164:2022
Farbe:
rot
Mindestbestellmenge:
8 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, Warndreieck, kfz-verbandkasten din 13164, warndreieck, Autoverbandskasten, Fahrzeugsverbandkasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandskoffer, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 16 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 6,62*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.