Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 'Single', 1x 500 ml Natriumchloridlösung, 0,9%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Augenspülstationen -Single- (v.l.: Art. 25387, 25388)
Modellbeispiele: Augenspülstationen -Single- (v.l.: Art. 25387, 25388)
Modellbeispiel: Art. 25387
Modellbeispiel: Art. 25388
Artikel-Nr.:
     328-25387
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527603228
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
  • Befestigung: Wandmontage
  • inkl. Piktogrammtafel, Wandhalterung
    und Montagematerial
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück

|
  • ergonomischen Spülkopf und Staubkappe sorgen für sterile und einfache Anwendung
  • geeignet für Betrieb, Labor, Werkstatt etc.

Natriumchloridlösung, 0,9%: Wäscht Fremdkörper aus dem Auge.

Gepufferte Spüllösung BioPhos®74: Neutralisiert Chemikalien im Auge und auf der Haut. |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
1x 500 ml Natriumchloridlösung, 0,9%
Piktogramm Breite:
90 mm
Piktogramm Höhe:
300 mm
Befestigung:
Wandmontage
Mindestbestellmenge:
2 Stk.
Lieferumfang:
inkl. Piktogrammtafel, Wandhalterung und Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenspülstation, Augennotdusche, Augenwaschflasche, Augenspülkoffer, Augensofortspülung, Augenspülflüssigkeit, Actiomedic, Gramm, Medical
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 16,81*
€ 23,42*
Lager 328
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 21,30*
€ 28,42*
5 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 29,44*
6 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 27,65*
€ 37,12*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 56,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,33*
Zubehör
Plum
ab € 7,20*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 7,42*
Zubehör
GRAMM medical
500.100.74200_3
ab € 21,46*
Zubehör
GRAMM medical
500.100.74200_10
ab € 50,34*
Zubehör
GRAMM medical
500.000.05000_3
ab € 22,66*
Zubehör
GRAMM medical
500.000.05000_10
ab € 54,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.