Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 'Medidrop', 1x 500 ml Natriumchloridlösung, 0,9% + 1x 250 ml BioPhos®74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Augenspülstationen -Medidrop- (Art. 25385)
Modellbeispiel: Augenspülstationen -Medidrop- (Art. 25385)
Modellbeispiel: Inhalt (Art. 25386)
Artikel-Nr.:
     328-25386
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527603211
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
  • Material: Kunststoff
  • Maße (BxHxT): 260 x 370 x 100 mm
  • Befestigung: Wandmontage
  • inkl. Spiegel, Piktogramm und Montagematerial

|
  • ergonomischen Spülkopf und Staubkappe sorgen für sterile und einfache Anwendung
  • geeignet für Betrieb, Labor, Werkstatt etc.


Natriumchloridlösung, 0,9%: Wäscht Fremdkörper aus dem Auge.

Gepufferte Spüllösung BioPhos®74: Neutralisiert Chemikalien im Auge und auf der Haut. |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
1x 500 ml Natriumchloridlösung, 0,9% + 1x 250 ml BioPhos®74
Material:
Kunststoff
Breite:
260 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
100 mm
Befestigung:
Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Spiegel, Piktogramm und Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenspüllösung 250ml, augenspülstation, Augennotdusche, Augenspülkoffer, Augensofortspülung, Augenspülflüssigkeit, Actiomedic, Gramm, Medical
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 4,95*
ab € 24,35*
€ 32,90*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 41,70*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,76*
€ 56,55*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 44,62*
€ 61,40*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 47,57*
€ 61,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,34*
Zubehör
Plum
ab € 7,21*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 7,42*
Zubehör
GRAMM medical
500.100.74200_3
ab € 21,46*
Zubehör
GRAMM medical
500.100.74200_10
ab € 50,50*
Zubehör
GRAMM medical
500.000.05000_3
ab € 22,69*
Zubehör
GRAMM medical
500.000.05000_10
ab € 55,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.