Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank 'Modell C', mit separatem Giftfach, mit Inhalt nach DIN 13169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandschrank -Modell C- mit Inhalt nach DIN 13169 (Art. 25329)
Modellbeispiel: Verbandschrank -Modell C- mit Inhalt nach DIN 13169 (Art. 25329)
Artikel-Nr.:
     328-25329
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527602863
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Boden für Arzneimittelschrank
  • Material: Stahlblech, weiß einbrennlackiert
  • Maße (BxHxT): ca. 455 x 550 x 175 mm
  • inkl. Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

|
  • eintüriger Verbandschrank mit einm festen Boden
  • separates, abschließbares Giftfach im Schrank
  • das Sicherheitsschloss verhindert das Öffnen durch Unbefugte
  • Schrank mit Erste Hilfe Symbol und wahlweise mit Inhalt nach DIN 13169
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
mit Inhalt nach DIN 13169
Material:
Stahlblech
Breite:
455 mm
Höhe:
550 mm
Tiefe:
175 mm
Lieferumfang:
inkl. Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
weiß einbrennlackiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,93*
€ 141,10*
Lager 328
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 127,17*
€ 176,89*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 278,53*
€ 328,31*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 24,61*
Zubehör
GRAMM medical
31.800.016.900
ab € 23,37*
Zubehör
k.A.
ab € 18,73*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.