Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten 'Office'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Betriebsverbandkasten -Office- (Art. 24879)
Modellbeispiel: Betriebsverbandkasten -Office- (Art. 24879)
Artikel-Nr.:
     328-24879
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005058631585
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
  • Material: PP (Polypropylen)
  • Maße (BxHxT): ca. 260 x 170 x 95 mm
  • Inhalt nach DIN 13157
  • inkl. Wandhalterung

|
  • für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte, Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigte und Baustellen bis 10 Beschäftigte
  • staubdicht und praktisch für den stationären Einsatz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Verbandkasten
Material:
PP (Polypropylen)
Breite:
260 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
95 mm
Farbe:
grün
Inhalt:
nach DIN 13157
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
250
5
€ 6,50*
ab € 12,05*
€ 15,63*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,55*
€ 17,75*
1
€ 4,95*
ab € 12,60*
€ 17,77*
4 Tage
46
1
€ 4,79*
ab € 12,14*
€ 17,89*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 34,98*
€ 52,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,20*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,28*
Zubehör
Plum
4604
ab € 8,71*
Zubehör
Wolk
ab € 7,01*
Zubehör
Söhngen
1012042
ab € 2,14*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.