Verbandkasten »Office« Eigenschaften: •Kunststoffkasten aus hitzebeständigem ABS •Mit Gummidichtung und Außenschutzfolie •Mit integrierter Wandhalterung Inhalt: nach DIN 13157-C Maße: 260 mm (B) x ...
Holthaus Auto-Verbandkasten Klassik grau mit Füllung nach DIN 13164 DIN 13164 Holthaus Verbandkasten Klassik grau Inhalt nach DIN 13164 Auto-Verbandkasten aus Kunststoff, schlagfest und bruchsicher...
Verbandkasten »DIN 13169« Eigenschaften: • Stahlblechkasten, lackiert, grün • Plombierbar • Optional mit Halterung Inhalt: nach DIN 13169-E gemäß Berufsgenossenschaft und ASR 39/1,3 Maße: 350 mm (B...
Erste-Hilfe Verbandkasten Wandtasche Paramedic mit Füllung nach DIN 13169 DIN 13169 Erste-Hilfe Verbandtasche Paramedic mit Füllung gemäß DIN 13169 aus wetterbeständigem Planenmaterial mit Tragegri...
Erste-Hilfe Verbandkasten Wandtasche Paramedic ohne Füllung Erste-Hilfe Verbandtasche Paramedic aus wetterbeständigem Planenmaterial mit Tragegriff 2 Ösen zur einfachen Wandbefestigung ohne Inhalt ...
Holthaus Auto-Verbandkasten Premium Line mit Füllung nach DIN 13164:2022 DIN 13164 Holthaus Verbandkasten Premium Line Inhalt nach DIN 13164 Auto Verbandkasten mit Außenschutzfolie, blau Kasten aus...
Material: Polypropylen Maße (BxHxT): 250 x 160 x 70 mm Farbe: blau Inhalt nach DIN 13164:2022 | Material temperaturbeständig (-25 °C bis +90 °C) schlagfest und bruchsicher 8-sprachiger Druck auf De...
Produktbeschreibung: aus PP temperaturbeständig -25 bis +90° schlagfest und bruchsicher mit Außenschutzfolie Deckelbedruckung 6-sprachig Inhalt nach DIN 13 164
Heftpflaster 2,5cm x 5m einzeln verpackt für Verbandkasten, für empfindliche Haut geeignet Produktbeschreibung: aus transparenter, mikroperforierter Polyethylenfolie mit hautfreundlichem Polyacryla...
Das Ergänzungsset eignet sich für den grossen Betriebsverbandkasten nach DIN 13169. 2021 haben sich die Anforderungen geändert, wodurch Ihnen künftig mehr Verbandmittel für kleinere Verletzungen am...