Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandtasche 'Office Plus'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandtasche -Office Plus- (Art. 24877)
Modellbeispiel: Verbandtasche -Office Plus- (Art. 24877)
Modellbeispiel: geöffnet
Artikel-Nr.:
     328-24877
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527589553
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
  • Material: Nylon, rot
  • Maße (BxHxT): 260 x 170 x 100 mm
  • Inhalt nach DIN 13157
  • inkl. Verbandbuch DIN A5 und Stift

|
  • für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte, Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigte und Baustellen bis 10 Beschäftigte
  • mit praktischer Außentasche für weiteren Stauraum
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Verbandtasche
Material:
Nylon
Breite:
260 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
rot
Inhalt:
nach DIN 13157
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 34,57*
€ 46,40*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,63*
€ 50,29*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.