Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradstraße Nr. 244.1-40, RA1, Flachform 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 244.1-40 (Fahrradstraße, doppelseitig)
Modellbeispiel: VZ Nr. 244.1-40 (Fahrradstraße, doppelseitig)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-244.1-40-313
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588420424
Suchbegriffe:
244.1 (Vorschriftzeichen)
244.2 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Fahrradstraße
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • Maße (HxB): 600 x 600 mm

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Flachform 3 mm
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
600 x 600 mm
Beklebung:
doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Vorschriftzeichen, VZ244.1-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 168,37*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 208,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,13*
Zubehör
Wolk
ab € 0,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 186,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.