Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger-Rohrpfosten mit Standrohr, 750 mm, 3200 mm, 2200 mm, ---, ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Ausleger-Rohrpfosten mit Standrohr Art. alp1603
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Ausleger-Rohrpfosten mit Standrohr Art. alp1603
Technische Ansicht: Art. alp2603
Technische Ansicht: Art. alp3603
Technische Ansicht: Art. alp4603
Technische Ansicht: Art. alp5603
Artikel-Nr.:
     328-alp2603
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588449227
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm
stein hgs rohrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Maße: Ø 60 mm
  • für Schilderbefestigung mit Rohrschellen
    (Schellen nicht enthalten)

| |

Achtung: Rohrschellen und Auslegerhalterung nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ausleger Länge:
750 mm
Standrohr Länge:
3200 mm
Bodenfreiheit:
2200 mm
Querpfosten Länge:
---
Unterflur:
---
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Auslegerhalterung, Halterung, Wegweiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 100,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 121,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 189,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.