Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandarm zur Schilderbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandarm zur Schilderbefestigung (Art. 90.2788)
Modellbeispiel: Wandarm zur Schilderbefestigung (Art. 90.2788)
Artikel-Nr.:
     328-90.2788
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822025
Suchbegriffe:
Wandarm
Schilderrohr
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Wandarm Breite: 430 mm
  • Wandarm Länge: 480 mm
  • Wandarm Ø: 60 mm
  • Maße Wandplatte (BxH): 200 x 200 mm
  • Lieferumfang: inkl. 4 Bohrungen der Wandplatte

|
  • zur Montage an senkrechten Flächen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Lieferumfang:
inkl. 4 Bohrungen der Wandplatte
Wandarm Breite:
430 mm
Wandarm Länge:
480 mm
Wandarm Ø:
60 mm
Wandplatte Breite:
200 mm
Wandplatte Höhe:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
11.0728
ab € 4,98*
Zubehör
Wolk
ab € 8,02*
Zubehör
Wolk
ab € 35,10*
Zubehör
Wolk
ab € 9,11*
Zubehör
Wolk
ab € 15,88*
Zubehör
Wolk
ab € 12,71*
Zubehör
Wolk
ab € 5,98*
Zubehör
Wolk
ab € 9,12*
Zubehör
Wolk
ab € 10,12*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.