Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußgängerzone, doppelseitig Nr. 242.1-40, 600 x 600 mm, RA2, Flachform 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 243-40 (Vorder-/ Rückseite) Beginn/Ende eines Fußgängerbereichs
Modellbeispiel: VZ Nr. 243-40 (Vorder-/ Rückseite) Beginn/Ende eines Fußgängerbereichs
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328-242.1-40-223
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588420066
Suchbegriffe:
242 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Fußgängerbereich
242 (vorschriftzeichen)
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • doppelseitig

| |

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
600 x 600 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Flachform 3 mm
Material:
Aluminium
Beklebung:
doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Vorschriftzeichen, VZ242.1-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 168,76*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 189,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,34*
Zubehör
Wolk
ab € 0,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 186,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.