Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher 'Cubo Fernando' mit Dach, deep-brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Fernando-, aus Stahl, anthrazit (Art. 23985)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Fernando-, aus Stahl, anthrazit (Art. 23985)
Modellbeispiel: Deep-Brown (Art. 23989)
Anwendungsbeispiel: Entleerung, Verriegelung mit Vierkantschloss
Modellbeispiel: Rot(Art. 23984)
Modellbeispiel: Enzianblau (Art. 23986)
Modellbeispiel: Antik-Silber (Art. 23988)
Artikel-Nr.:
     328-23989
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695287055
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
  • Volumen: 1,5 Liter
  • Maße (H x B x T): 230 x 300 x 150 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Aschereinsatz: mit Lochblech, silber beschichtet
  • Verriegelung: Vierkantschloss
  • inkl. Schlüssel, Piktogramm und Befestigungsmaterial

|
  • zur einfachen Entleerung herausnehmbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
deep-brown
Höhe:
230 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Volumen:
1,5 Liter
Form:
Halbrund
Serie:
Cubo
Aschereinsatz:
mit Lochblech, silber beschichtet
Befestigung:
zur Wandmontage
Verriegelung:
Vierkantschloss
Lieferumfang:
inkl. Schlüssel, Piktogramm und Befestigungsmaterial
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher eckig, Standascher, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, VAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 75,08*
€ 108,48*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 127,39*
€ 165,31*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 233,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,04*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3220
ab € 15,86*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.