Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Slim Touch-Bar Bin' Simplehuman


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Touch-Bar Bin- Simplehuman (Art.-Nr. 23864)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Slim Touch-Bar Bin- Simplehuman (Art.-Nr. 23864)
Artikel-Nr.:
     328-23864
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0838810015606
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Volumen: 40 Liter
  • Maße (HxBxT): 712 x 256 x 340 mm
  • Material: Edelstahl, matt
  • inkl. Innenbehälter (Kunststoff)

|
  • sanfte Deckelschließung durch spezielle Scharniere
  • modern und platzsparend mit breiter Einwurföffnung
  • rutschfester Behälter, schont den Boden
  • Finger-Print-Proof Lackierung schützt vor Fingerabdrücken
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
712 mm
Gesamtbreite:
256 mm
Gesamttiefe:
340 mm
Material:
Edelstahl, matt
Innenbehälter Material:
Kunststoff
Abfallbehälter Volumen:
40 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Simplehuman
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe: Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, push-abfallsammler edelstahl, push abfallsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 166,07*
€ 218,34*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 200,39*
€ 290,80*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,80*
€ 346,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,92*
€ 340,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.